タカギ
タカギ スリムシャワーホース YUQOL
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
グレー
シルバー
グレー
ベージュ
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
71370270
品番
JSH160GYSH
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
従来品のシャワーホース内径よりも32%細くなったシャワーホースです。
従来品と比較してスマートフォン1台分(約170g)を軽量化しています。
シャワーホースを細くすることで軽さとしなやかさが実現しました。
用途
一般家庭の室内浴室用
小さいお子様のお風呂でシャワーの負荷軽減されたい方に。
高齢者や介護が必要な方へのシャワー負荷軽減されたい方に。
トラスコ品番
717-1703
色
グレー
ホース内径(Φmm)
7.5
ホース長さ(m)
1.6
取付ねじ
【1次側】G1/2、【2次側】G1/2
ホース外径(Φmm)
11.5
ナット
【樹脂ナット】26g