エスコ
研磨リング (ジルコニウム)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
71370830
品番
EA819GG-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,122
販売価格(税別)
¥
1,020
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-841。
適合
材質:スチール、ステンレス、鋳鉄
材質
ジルコニウム
粒度
#60
直径(Φmm)
45
高さ(mm)
30
質量(g)
9.2
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
注意
※回転数は被削材に併せて調整して下さい。