エスコ
断熱フォーム用ボンド (エアロボンド)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
71370909
品番
EA997ND
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
エアロフレックスシートを強力に接着する黒色ネオプレーン系接着剤。高い耐湿性、耐候性を持ち、継ぎ目から水分が浸透するのを防ぎます。すばやく強力な接着ができます。
内容量(mL)
180
耐熱温度(℃)
80
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
180mL
危険物の性状
非水溶性
塗布面積(m
2
/本)
1