NK933BS 防水キャリングケース NKシリーズ タカチ電機工業 71375118

 

NK933BS 防水キャリングケース NKシリーズ タカチ電機工業 71375118
NK933BS 防水キャリングケース NKシリーズ タカチ電機工業 71375118
NK933BS 防水キャリングケース NKシリーズ タカチ電機工業 71375118
NK933BS 防水キャリングケース NKシリーズ タカチ電機工業 71375118

防水キャリングケース NKシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可3日以内出荷とは
この商品は有効内寸法・幅・外寸法・幅など63種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
71375118
品番
NK933BS
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は55,980円となります。
参考基準価格(税別)¥50,820販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980

堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。
タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら
※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。

質量(kg)
4.6
色
ブラック
外寸法・幅(mm)
503
外寸法・高さ(mm)
255
外寸法・奥行(mm)
408
仕様
【内装スポンジ】あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効内寸法・奥行(mm)
258
有効内寸法・高さ(mm)
226
有効内寸法・幅(mm)
408

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする