HPJ24C-1613-S HPJ24型 変換アダプター オンダ製作所 71378828

HPJ24C-1613-S HPJ24型 変換アダプター オンダ製作所 71378828
HPJ24C-1613-S HPJ24型 変換アダプター オンダ製作所 71378828

HPJ24型 変換アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)差し込み側:16(PB)、樹脂管側:13(PB)注文コード71378828品番HPJ24C-1613-S
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

ダブルロックジョイントシリーズの継手・ヘッダーに直接差し込み接続。接続口のサイズを変換可能。ヘッダー工法で行先によりパイプサイズが異なる場合に便利。架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。埋設可能。

材質樹脂(PPS)使用温度範囲(℃)-20~95寸法L1(mm)69.5寸法L2(mm)38.5使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)呼び径(A)差し込み側:16(PB)、樹脂管側:13(PB)最高許容圧力(MPa)1.75
注意
※埋設する場合はポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする