曜日別特売
DA63X25-8B-Y スリムシリンダ DA63X25 コガネイ 71515982

スリムシリンダ DA63X25

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1個
ロッド先端ねじ
Y形ナックル付(ピン金具付)
取付
アイ形ブッシュ入り
注文コード
71515982
品番
DA63X25-8B-Y
参考基準価格(税別)¥18,150販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
取付
アイ形ブッシュ入り
ロッド先端ねじ
Y形ナックル付(ピン金具付)
仕様
標準スリムシリンダ
シリンダ内径(Φmm)
63
ストローク(mm)
25
種類
一般シリンダ
使用温度範囲(℃)
0~70
クッション
可変式標準装備(ストローク12mm)
使用圧力範囲(MPa)
0.04~0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
本体形状
標準
保証耐圧力(MPa)
1.03
給油
不要
配管接続口径
Rc1/4
作動速度範囲(mm/s)
30~500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする