DAB16X150-2-ZG530B1 スリムシリンダ DAB16 コガネイ 71526963

スリムシリンダ DAB16

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150取付サイドマウント注文コード71526963品番DAB16X150-2-ZG530B1
参考基準価格(税別)¥10,770販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700ロッド先端ねじ金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする