曜日別特売
DAB20X125-4-Y-CS3MA1 スリムシリンダ DAB20X125 コガネイ 71529763

スリムシリンダ DAB20X125

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個取付フロントマウント注文コード71529763品番DAB20X125-4-Y-CS3MA1
参考基準価格(税別)¥10,770販売価格(税込)¥11,768
販売価格(税別)
10,698
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド仕様スリムブロックシリンダ取付フロントマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~700ロッド先端ねじY形ナックル付(ピン金具付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする