曜日別特売

セブンセンス AR モンスタープラッガー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード71598305品番MPB-815-AR(314030)
販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980

全魚種、全ジャンルが対象となる「SEVENSENSE AR(オールラウンド)」AR=オールラウンドが示す通り、全ての魚種、全てのフィールドが舞台となる。そのSEVENSENSE ARから、ビッグベイトを基本コンセプトとしたルアーマックス5ozのMONSTER PLUGGER MPB815ARが2021年から丸4年の開発期間を経て完成。オカッパリに必要な遠投性能と軽量感を重視した8ft 1inに設定、概ね35gから130gの各種ルアーが快適に扱え、ミニマムルアーウエイトは巻き物系で概ね20gとなっている。ティップは220mm4ozクラスのペンシル系トップが警戒に扱え、且つ2oz~4ozのジョイントベイトが繊細に扱える「入るティップ」に設計。バットに至っては5oz(140g)の各種ルアーがフルキャスト可能で、高弾性ブランク特有の張りと反発力を有したぶっ飛び仕様に仕上げている。各種ルアーの2ozのフルキャストは爽快感が秀逸なロッドとなっており、主軸は落ち鮎やコノシロパターン等の大型ルアーを用いたシーバスでテストをしているが琵琶湖等淡水でのビッグベイトにも対応する。ドラグマックス4.5kg、ターゲットフィッシュは概ね9kgまでをカバーする。SEVENSENSE ARに関しては多魚種設定の為、ガイドは全てチタンフレームsic&sic-sを採用。ブランクに至ってはティップに30t+40t、バットは30t+40t+46tで構成したセンターカットツーピースの印籠継ぎを採用した高弾性・高反発ブランクに設計している。このMONSTER PLUGGERビッグベイトシリーズの真骨頂はシャッキシャキのキャスト感でありながら、魚が掛かれば「バットが曲がる」という一見当たり前の性能が普通に搭載されている事。ここはG-CRAFTが故の設計であるという証明のためとても大事。この設計でなければ成し得ない唯一無二の調子がこのMPB815ARに存在している。是非、一度手に取って頂き、このロッドに注いだ開発の熱量を直に感じて頂きたい。

仕様●Drag best:4kg●Drag max:5Kg●Length:8’1”●Linebest:PE3-4●Linelimit:PE2.5-5●Lurebest(g):35-130●Lurelimit(g):20-140●Targetweight(kg):9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,982/税込2,180
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,255/税込3,581
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,982/税込6,580
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,436/税込2,680
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする