※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#4号-50m(585206) H.D.カーボン EX 磯ハリス デュエル 71600719 #4号-50m(585206) H.D.カーボン EX 磯ハリス デュエル 71600719 #4号-50m(585206) H.D.カーボン EX 磯ハリス デュエル 71600719 #4号-50m(585206) H.D.カーボン EX 磯ハリス デュエル 71600719 #4号-50m(585206) H.D.カーボン EX 磯ハリス デュエル 71600719 #4号-50m(585206) H.D.カーボン EX 磯ハリス デュエル 71600719

H.D.カーボン EX 磯ハリス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様標準強力(Lbs.):16 注文コード71600719 品番#4号-50m(585206)
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様など14種類から選べます 他の種類を見る

極限の瞬間に応える!
耐摩耗性・耐久性を徹底追求し、次世代スペックへと進化を遂げたフロロカーボン100%ハリス
瞬発的な引きにも粘り強く耐えるタフさを実現
糸潰れを抑え真円性をキープする平行巻き&平行巻きのメリットを最後までキープし必要な長さで糸がピタッと止まる新・ジャストストッパー Patent

仕様標準強力(Lbs.):16 クリアー 標準直径(mm)0.33 標準強力(kg)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする