#8号-50m(585244) H.D.カーボン EX 磯ハリス デュエル 71600755

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#8号-50m(585244) H.D.カーボン EX 磯ハリス デュエル 71600755
#8号-50m(585244) H.D.カーボン EX 磯ハリス デュエル 71600755
#8号-50m(585244) H.D.カーボン EX 磯ハリス デュエル 71600755
#8号-50m(585244) H.D.カーボン EX 磯ハリス デュエル 71600755
#8号-50m(585244) H.D.カーボン EX 磯ハリス デュエル 71600755
#8号-50m(585244) H.D.カーボン EX 磯ハリス デュエル 71600755

H.D.カーボン EX 磯ハリス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様標準強力(Lbs.):30注文コード71600755品番#8号-50m(585244)
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

極限の瞬間に応える!
耐摩耗性・耐久性を徹底追求し、次世代スペックへと進化を遂げたフロロカーボン100%ハリス
瞬発的な引きにも粘り強く耐えるタフさを実現
糸潰れを抑え真円性をキープする平行巻き&平行巻きのメリットを最後までキープし必要な長さで糸がピタッと止まる新・ジャストストッパー Patent

仕様標準強力(Lbs.):30クリアー標準直径(mm)0.47標準強力(kg)13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする