#0.5号-150m(583042) スーパーエックスワイヤー8 エギング デュエル 71600911

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#0.5号-150m(583042) スーパーエックスワイヤー8 エギング デュエル 71600911
#0.5号-150m(583042) スーパーエックスワイヤー8 エギング デュエル 71600911
#0.5号-150m(583042) スーパーエックスワイヤー8 エギング デュエル 71600911

スーパーエックスワイヤー8 エギング

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様標準強力(Lbs.):10.5注文コード71600911品番#0.5号-150m(583042)
販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

スーパーエックスワイヤーに「エギング専用」新登場!高視認 × 高感度 × 高操作性
「H.I.P( ヒートインテグレーションプロセス) 製法」にて原糸同士の密着度を高め、糸に絶妙なハリとコシを実現。
ガイド絡み等のトラブルを軽減すると同時に、耐久性アップ。
糸潰れしにくく、長時間の使用においても、毛羽立ちや色落ち等の劣化を抑えられます。
※真円性が高い為、リールに表記された糸巻量が若干巻けない場合があります。

仕様標準強力(Lbs.):10.5WPM標準直径(mm)0.12標準強力(kg)4.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする