CLL-NPHB5-GY クルレ/ノートパッドホルダー/B5 ナカバヤシ 71603668

メイン画像

CLL-NPHB5-GY クルレ/ノートパッドホルダー/B5 ナカバヤシ 71603668
CLL-NPHB5-GY クルレ/ノートパッドホルダー/B5 ナカバヤシ 71603668
CLL-NPHB5-GY クルレ/ノートパッドホルダー/B5 ナカバヤシ 71603668
CLL-NPHB5-GY クルレ/ノートパッドホルダー/B5 ナカバヤシ 71603668
CLL-NPHB5-GY クルレ/ノートパッドホルダー/B5 ナカバヤシ 71603668
CLL-NPHB5-GY クルレ/ノートパッドホルダー/B5 ナカバヤシ 71603668

クルレ/ノートパッドホルダー/B5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード71603668品番CLL-NPHB5-GY
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ノートとレポートパッドを一緒に持ち運ぶことができるB5サイズのカバーケースです。
右側にレポートパッド、左側にノートを差し込むことができます。
左側には名刺やメモなどを入れられるスリットがついています。
CleLeシリーズは、皮革製品を製造する際に出た革の端材を樹脂と固めてシート状にした、皮革繊維再生複合材を使用しています。
本革製品と同じく、長く使うほどに味わいが深まり、経年変化を楽しむことができます。
天然皮革ならではの自然の風合いも残しつつ作られたCleLeは、高級感もあり、日常からビジネスシーンまで幅広くお使いいただけます。
<ご使用上の注意>
天然皮革を粉砕し、樹脂と固めた素材のため、切り込みなどが入ったり、無理に引っ張ったりすると裂けることがありますので、取扱にご注意ください。
革を使用した製品のため、風合い・色合いには個体差がある場合がございます。

用途革の端材から生まれたサステナブル文具シリーズ材質皮革繊維再生複合材グレー本体質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】220×10×277ポケット数レポートパッドホルダー×1、ノートホルダー×2、小物ホルダー×1、名刺ホルダー×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする