曜日別特売
KF92631 空調風神服 長袖ブルゾン(服のみ)(KF92631) サンエス 71623749

KF92631 空調風神服 長袖ブルゾン(服のみ)(KF92631) サンエス 71623749
KF92631 空調風神服 長袖ブルゾン(服のみ)(KF92631) サンエス 71623749
KF92631 空調風神服 長袖ブルゾン(服のみ)(KF92631) サンエス 71623749
KF92631 空調風神服 長袖ブルゾン(服のみ)(KF92631) サンエス 71623749

空調風神服 長袖ブルゾン(服のみ)(KF92631)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1着サイズLL1アイボリー注文コード71623749品番KF92631
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

抜群の動きやすさを追求したストレッチウェア。夏場の着用でも肌にはりつきにくい素材を使用
・背中ランヤード取り出し口
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉することなく、外気が取り込める脇部分ファン取付
・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができる
・ヘルメットの上から被れる大型フードは取り外しが可能
・スマートフォンなどの収納に便利なファスナーポケットは収納力たっぷり

1アイボリーサイズLL胸囲(cm)122混率(%)ジャガード ポリエステル肩幅(cm)50袖丈(cm)60着丈(cm)72
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
※Sはユニセックスサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする