KF92652 空調風神服 ベスト(服のみ)(KF92652) サンエス 71626935

KF92652 空調風神服 ベスト(服のみ)(KF92652) サンエス 71626935
KF92652 空調風神服 ベスト(服のみ)(KF92652) サンエス 71626935
KF92652 空調風神服 ベスト(服のみ)(KF92652) サンエス 71626935

空調風神服 ベスト(服のみ)(KF92652)

商品レビューを投稿する
返品不可
サイズLL
3ネイビー
内容量1着注文コード71626935品番KF92652
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格”JIS’’によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)

3ネイビーサイズLL胸囲(cm)124混率(%)バンジーテックエコ ポリエステル65・綿35肩幅(cm)48着丈(cm)70
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする