KF92650G 空調風神服 フルハーネス用エコ半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650G) サンエス 71627556

KF92650G 空調風神服 フルハーネス用エコ半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650G) サンエス 71627556
KF92650G 空調風神服 フルハーネス用エコ半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650G) サンエス 71627556

空調風神服 フルハーネス用エコ半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650G)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
3ネイビー
内容量1着注文コード71627556品番KF92650G
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格”JIS’’によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)

仕様フルハーネス対応3ネイビーサイズM混率(%)バンジーテックエコ ポリエステル65・綿35肩幅(cm)46袖丈(cm)24着丈(cm)66
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする