KF92650G 空調風神服 フルハーネス用エコ半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650G) サンエス 71627739

KF92650G 空調風神服 フルハーネス用エコ半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650G) サンエス 71627739
KF92650G 空調風神服 フルハーネス用エコ半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650G) サンエス 71627739
KF92650G 空調風神服 フルハーネス用エコ半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650G) サンエス 71627739
KF92650G 空調風神服 フルハーネス用エコ半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650G) サンエス 71627739
KF92650G 空調風神服 フルハーネス用エコ半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650G) サンエス 71627739
KF92650G 空調風神服 フルハーネス用エコ半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650G) サンエス 71627739

空調風神服 フルハーネス用エコ半袖ブルゾン(服のみ)(KF92650G)

商品レビューを投稿する
返品不可
サイズLL
6シルバー
内容量1着注文コード71627739品番KF92650G
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

アクティブに動けるストレッチ素材を使用したエコシリーズ
・伸縮性や弾力性に優れた素材で動きやすく快適な着心地
・運転席の背もたれに干渉せず、外気が取り込める脇部分にファン取付
・ペンの収納に便利な専用ポケット左袖付
・腰中心部に保冷剤用メッシュポケットを搭載
・スマートフォンなどが入る、右胸のファスナーポケット
・JIS T 8118適合商品(日本産業規格”JIS’’によって標準化された「静電気帯電防止作業服」)

仕様フルハーネス対応6シルバーサイズLL混率(%)バンジーテックエコ ポリエステル65・綿35肩幅(cm)50袖丈(cm)26着丈(cm)70
注意
※ファン・バッテリーは別売りです
※Sはユニセックスサイズ
※6Lはキングサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする