曜日別特売
EF92690N EXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケット(服のみ) (EF92690N) サンエス 71630128

EF92690N EXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケット(服のみ) (EF92690N) サンエス 71630128
EF92690N EXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケット(服のみ) (EF92690N) サンエス 71630128
EF92690N EXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケット(服のみ) (EF92690N) サンエス 71630128
EF92690N EXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケット(服のみ) (EF92690N) サンエス 71630128
EF92690N EXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケット(服のみ) (EF92690N) サンエス 71630128
EF92690N EXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケット(服のみ) (EF92690N) サンエス 71630128
EF92690N EXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケット(服のみ) (EF92690N) サンエス 71630128
EF92690N EXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケット(服のみ) (EF92690N) サンエス 71630128
EF92690N EXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケット(服のみ) (EF92690N) サンエス 71630128
EF92690N EXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケット(服のみ) (EF92690N) サンエス 71630128
EF92690N EXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケット(服のみ) (EF92690N) サンエス 71630128

EXFROZEN ハイブリッドクール ショートスリーブジャケット(服のみ) (EF92690N)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
6シルバー
内容量1着注文コード71630128品番EF92690N
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ペルチェ×ファンの”W効果”で、速攻冷却&長時間キープ。猛暑対策の決定版、ハイブリッドクールウェア
・首にダイレクトにペルチェがあたり、冷却効果を感じて頂けます
・胸にコントローラーを配置し、ファン・ペルチェそれぞれを操作できます
・日々の洗濯時にファン部分の付け外しが容易なイージーセット仕様を採用しています
・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができます
・ポケット内のモノが落ちにくい仕様です
・襟はクリーンメル(R)メッシュで、嫌なニオイ対策ができます

6シルバーサイズM胸囲(cm)112混率(%)デュスポ ポリエステル100(裏チタン加工)肩幅(cm)47袖丈(cm)24着丈(cm)67
注意
※ファン・バッテリー・ペルチェデバイスは別売りです
※Sはユニセックスサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする