EF92692N EXFROZEN ハイブリットクールベスト(服のみ) (EF92692N) サンエス 71630871

EF92692N EXFROZEN ハイブリットクールベスト(服のみ) (EF92692N) サンエス 71630871
EF92692N EXFROZEN ハイブリットクールベスト(服のみ) (EF92692N) サンエス 71630871
EF92692N EXFROZEN ハイブリットクールベスト(服のみ) (EF92692N) サンエス 71630871
EF92692N EXFROZEN ハイブリットクールベスト(服のみ) (EF92692N) サンエス 71630871
EF92692N EXFROZEN ハイブリットクールベスト(服のみ) (EF92692N) サンエス 71630871
EF92692N EXFROZEN ハイブリットクールベスト(服のみ) (EF92692N) サンエス 71630871
EF92692N EXFROZEN ハイブリットクールベスト(服のみ) (EF92692N) サンエス 71630871
EF92692N EXFROZEN ハイブリットクールベスト(服のみ) (EF92692N) サンエス 71630871
EF92692N EXFROZEN ハイブリットクールベスト(服のみ) (EF92692N) サンエス 71630871

EXFROZEN ハイブリットクールベスト(服のみ) (EF92692N)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1着サイズ4L6シルバー注文コード71630871品番EF92692N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,900販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ペルチェ×ファンの”W効果”で、速攻冷却&長時間キープ。猛暑対策の決定版、ハイブリッドクールウェア
・首にダイレクトにペルチェがあたり、冷却効果を感じて頂けます
・胸にコントローラーを配置し、ファン・ペルチェそれぞれを操作できます
・日々の洗濯時にファン部分の付け外しが容易なイージーセット仕様を採用しています
・ウェア内のケーブルをスッキリまとめることができます
・ポケット内のモノが落ちにくい仕様です
・襟はクリーンメル(R)メッシュで、嫌なニオイ対策ができます

6シルバーサイズ4L胸囲(cm)136混率(%)デュスポ ポリエステル100(裏チタン加工)肩幅(cm)52着丈(cm)73
注意
※ファン・バッテリー・ペルチェデバイスは別売りです
※Sはユニセックスサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする