20L ストームグレー(001892) フロストクーラー PLANO(プラノ)[釣具] 71632858

20L ストームグレー(001892) フロストクーラー PLANO(プラノ)[釣具] 71632858
20L ストームグレー(001892) フロストクーラー PLANO(プラノ)[釣具] 71632858

フロストクーラー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個容量(L)20ストームグレー注文コード71632858品番20L ストームグレー(001892)
販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

50年以上プラスチック製品を成型してきたPLANOが生み出したクーラーボックス。
最大120時間(5日間)の保冷力※
断熱素材として EPS(発泡スチロール)より優れた断熱特性を持つPU (発泡ウレタン)フォームを採用。
※工場試験での結果です。条件により保冷力は異なります。クーラーに氷を満タンに入れ、30度の温度環境下で氷がすべて解け終わるまでの時間です。
特長詳細
最大保冷力120時間
保冷効果の高い1インチ(約2.5cm) 発泡ウレタンフォームインジェクション断熱材
保冷力を高めるドリロックパッキン付き(蓋内側部)
しっかりと閉めるための2段階式バックル
滑りを防ぐため底面4か所にラバー付き
ハンドル付き
取り外し可能バスケット付き
魚のサイズ(インチ)が測れるメジャー
耐荷重100kg
30Lのみ: 水抜き、栓抜き、取り外し可能仕切り付き
※製品の性質上、本体にムラや傷が入っている可能性がございます。あらかじめご了承ください。
※使いはじめは、構造材などのにおいがする事がありますが、ご使用上問題ないためそのままお使いください。
※においが気になる際は、薄めた中性洗剤を含ませた柔らかい布を固く絞って内部を拭き、その後から拭きしてください。
※保証対象外となります。

ストームグレー容量(L)20寸法(cm)外側:51L×39W×36H、内側:31L×24W×21H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする