伊予結納センター
結婚御祝用金封 鶴
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1枚
色
赤
付属品
中袋、短冊(寿・御結婚御祝・御祝・無地)
注文コード
71633339
品番
V099-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
色・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
伝統的な水引を用いた美しい金封です。
金額の目安:3万~5万
用途
結婚祝
付属品
中袋、短冊(寿・御結婚御祝・御祝・無地)
材質
紙
色
赤
本体質量(g)
44
本体寸法(cm)
約19.5×12×1
注意
※撮影環境、ご覧の端末のモニター設定によっては実物の色味と異なって見える場合がございます。予めご了承ください。