曜日別特売

シンク上 突っ張りラック 3段

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1個寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×15×70.5-117【内寸】シェルフ:29×13.5×高さ1.5、跳ね上げシェルフ:26.5×10.5×1.5ブラック注文コード71638257品番TKRO-303RT(BK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

設置場所が柔軟な、突っ張り固定式キッチンラック
スチールラックタイプの棚板が3枚付属
使わない時はたたんでスペースを広く使える跳ね上げシェルフも1枚付属
全段、こぼれ止め仕様(約1.5cm)
棚板は「カチオン電着塗装」の下処理がされ、水に強い加工
2.5cm間隔で棚位置は調整可能
左右付け替え可能なタオルハンガー、高さも調節可能

用途
シンク上 キッチン 突っ張りラック 3段 シンクサイド 棚 収納 ラック 調味料ラック スパイスラック
材質本体:スチール 塗装(粉体塗装、下地:カチオン電着塗装)、突っ張りポール部:スチール(クロムめっき)質量(kg)2ブラック耐荷重棚板(1枚当たり)3kg、跳ね上げシェルフ3kg、2連タオルハンガー(1本あたり)100g、全体 10kg寸法(cm)2連タオルハンガー/19寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×15×70.5-117【内寸】シェルフ:29×13.5×高さ1.5、跳ね上げシェルフ:26.5×10.5×1.5組立時間約20-30分
注意
※跳ね上げシェルフは一番下以外にも設置できます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする