曜日別特売
11015-01SAB CB1000 HORNET SPEC-A SLIP-ON TYPE-SA JMCA 認証制度適合 ヤマモトレーシング 71690538

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11015-01SAB CB1000 HORNET SPEC-A SLIP-ON TYPE-SA JMCA 認証制度適合 ヤマモトレーシング 71690538
11015-01SAB CB1000 HORNET SPEC-A SLIP-ON TYPE-SA JMCA 認証制度適合 ヤマモトレーシング 71690538
11015-01SAB CB1000 HORNET SPEC-A SLIP-ON TYPE-SA JMCA 認証制度適合 ヤマモトレーシング 71690538

CB1000 HORNET SPEC-A SLIP-ON TYPE-SA JMCA 認証制度適合

商品レビューを投稿する
74日以内出荷返品不可74日以内出荷とは
内容量1個注文コード71690538品番11015-01SAB
参考基準価格(税別)¥133,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

適合年式 2025年~モデル
素材/レイアウト SLIP-ON
サイレンサー TYPE-SA
音量 93db
重量 2.8kg(STD 5.5kg) タンデム
ドレン
エレメント
JMCA認証認証制度適合品
ステンレステールパイプ(バフ仕上げ)
サイレンサーサイズ チタン三角形×350
ジョイントガスケット付属

材質(エンドキャップ)アルミ削り出し ブラック
注意
※SPには取付け不可
※レーザーマーカーの特性上、焼き色の再現性が低いので、同じ色にならない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする