曜日別特売
EA911AF-151【ワケあり】 1150mmx5m 不燃シート(ターポリン/透明) エスコ 71695106

1150mmx5m 不燃シート(ターポリン/透明)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
内容量1枚注文コード71695106品番EA911AF-151【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)アウトレット
¥47,80038,980
商品状態※理由あり(未使用・未開封)透明幅(m)1150長さ(m)5厚さ(mm)0.27材質ターポリン質量(kg)2.5特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。寸法(mm)1150×5mアズワン品番64-7944-32
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする