曜日別特売

ターピー ワイドキャビントラックシート ハイゼットジャンボ用

ターピー ワイドキャビントラックシート ハイゼットジャンボ用 - 萩原工業ターピー ワイドキャビントラックシート ハイゼットジャンボ用 - 萩原工業ターピー ワイドキャビントラックシート ハイゼットジャンボ用 - 萩原工業ターピー ワイドキャビントラックシート ハイゼットジャンボ用 - 萩原工業ターピー ワイドキャビントラックシート ハイゼットジャンボ用 - 萩原工業ターピー ワイドキャビントラックシート ハイゼットジャンボ用 - 萩原工業ターピー ワイドキャビントラックシート ハイゼットジャンボ用 - 萩原工業ターピー ワイドキャビントラックシート ハイゼットジャンボ用 - 萩原工業

軽トラックボディーカラーに合わせて選べるカラートラックシートです。
3辺のフラップ(二重生地)仕様がハトメと車体の接触を防ぎ、ボディへの傷を抑制します。
裏面は異なるカラーの為、めくったときもさりげないアクセントになります。

用途
ハイゼットトラックジャンボの積載物カバーシートに。
付属品
バンド:20本
材質
シート本体:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:真鍮(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.49
長さ(m)
1.8
ハトメ数
16個
引裂強度(N)
縦185、横155
適合車種
ハイゼットジャンボトラック
耐久性(年)
約2~3
ハトメピッチ(cm)
47.5×45.0
幅(m)
1.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張強度(N/5cm)
縦1300、横1350
内容量
1枚
注意
※ハイゼットジャンボ専用の規格です。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
IROHJBL 8089965980899659IROHJBL723-6814ブルー/シルバー
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
IROHJBK 8089966880899668IROHJBK723-6813ブラック/レッド
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
IROHJAG 8089967780899677IROHJAG723-6815ODグリーン/アッシュグレー
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
IROHJOD 8089968680899686IROHJOD723-6817アッシュグレー/ODグリーン
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする