スターターランプ

スターターランプ - ITIスターターランプ - ITIスターターランプ - ITI

スチール製、アルミ製のフラットベッドキャリアやトレーラー用に設計されたランプで、荷台後端と地面との段差を埋め、路面が不均一な場所でもスムーズな乗り入れを可能にします。
荷台のテール部分がしっかり収まる90度のノッチ(切り欠き)構造を採用しており、安定した設置が可能です。
また、低いアプローチ角を実現することで、最低地上高の低い高級車や特殊機材の積載時にも、不要な接触や損傷を防ぎます。
独自配合の再生素材を使用しており、競合製品と比較して非常に高い耐久性と長寿命を実現。

用途
フラットベッドキャリアやトレーラー用に設計されたスロープ
仕様
アルミベッド用
高さ(mm)
603
縦(mm)
355
横(mm)
203
内容量
1個
注意
※アルミベッド用とスチールベッド用で設置部の形状が若干異なります。
※入数は1枚です。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80491209ITCCRU
¥8,700
¥8,698
¥9,568(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする