RKVT-HS232B-PF【ワケあり】 RVS 支柱タイプ 壁面片面L型 DVD用8段 (単体タイプ) イトーキマーケットスペース 71695158

RKVT-HS232B-PF【ワケあり】 RVS 支柱タイプ 壁面片面L型 DVD用8段 (単体タイプ) イトーキマーケットスペース 71695158
RKVT-HS232B-PF【ワケあり】 RVS 支柱タイプ 壁面片面L型 DVD用8段 (単体タイプ) イトーキマーケットスペース 71695158
RKVT-HS232B-PF【ワケあり】 RVS 支柱タイプ 壁面片面L型 DVD用8段 (単体タイプ) イトーキマーケットスペース 71695158

RVS 支柱タイプ 壁面片面L型 DVD用8段 (単体タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可お客様組立品当日出荷とは
内容量1台間口(mm)1200注文コード71695158品番RKVT-HS232B-PF【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)アウトレット
¥59,98048,980

DVD陳列用什器です。
シンプルなデザインで、分類陳列可能な機能性に優れたラック。
棚板は、背陳列で大量収納。
面陳列でディスプレイ陳列も可能です。
[収納数]※DVDは背幅14mmとして算出。
DVD W900:496枚/W1200:664枚/W1500:832枚/W1800:1008枚

商品状態※理由あり(未使用・未開封)間口(mm)1200高さ(mm)2150奥行(mm)368タイプスタート特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。セット内容片面支柱×2 支柱キャップ×2 連結材×2 抜け止めクリップ×2 DVD棚板・ブラケット・エンドカバー・仕切板:各サイズによるダークグレー段数8段耐荷重(kg)120
取扱説明書:(2.7MB)
注意
※アジャスターによるレベル調整が必要です。
※片面での設置は壁への固定が必要です。(専用金具別途)
※組立にはプラスチックハンマーが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする