曜日別特売
EA840DK-1【ワケあり】 DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) エスコ 71695639

EA840DK-1【ワケあり】 DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) エスコ 71695639
EA840DK-1【ワケあり】 DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) エスコ 71695639
EA840DK-1【ワケあり】 DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) エスコ 71695639
EA840DK-1【ワケあり】 DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) エスコ 71695639
EA840DK-1【ワケあり】 DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) エスコ 71695639
EA840DK-1【ワケあり】 DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) エスコ 71695639
EA840DK-1【ワケあり】 DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) エスコ 71695639
EA840DK-1【ワケあり】 DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) エスコ 71695639
EA840DK-1【ワケあり】 DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) エスコ 71695639
EA840DK-1【ワケあり】 DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) エスコ 71695639
EA840DK-1【ワケあり】 DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) エスコ 71695639

DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード71695639品番EA840DK-1【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)電源(V)DC12特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。エスコ品番EA840DK-1寸法(mm)284×105×104(H)質量(kg)5コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7能力(kg)【水平牽引】907ワイヤーロープ長さ(m)15.2巻取速度(m/min)4.5(無負荷)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50385755
2018-07-15
用途: 旧車両積み込み

積車をレンタルするすべが無く急遽購入しました。初めての電動ウインチ使用で、500kg程度の車体でしたが難なく作業出来ました。作動音は安っぽいですがいろいろ使えそうです。

10が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする