HL-G203B-S-SK ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 71697136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2 小スポットタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個種類通信タイプ注文コード71697136品番HL-G203B-S-SK
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
種類通信タイプ分解能(μm)0.5直線性範囲限定(上段):±0.05%F.S.(27.5mm~32.5mm)、(下段)±0.075%F.S.ビーム径Φ40μmRoHS指令(10物質対応)対応測定中心距離30mm(±5)(および測定範囲)
関連資料:チラシ(2.16MB)
注意
※ケーブルは、センサ本体には付属されていません。必ずオプションケーブルをご購入ください。
※特に指定のない場合、下記測定条件で測定した代表値です。すべての対象物に対して性能を保証するものではありません。
※測定中心距離における実力値で、中心光強度の1/e2(約13.5%)で定義されています。定義域外にも漏れ光があり、検出ポイントの周囲が検出ポイントに比べて反射率が高い場合は、その影響を受ける場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変位センサ/測長センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする