TE-01 テリック コンフォーサボー TELIC 71697870

TE-01 テリック コンフォーサボー TELIC 71697870
TE-01 テリック コンフォーサボー TELIC 71697870
TE-01 テリック コンフォーサボー TELIC 71697870
TE-01 テリック コンフォーサボー TELIC 71697870
TE-01 テリック コンフォーサボー TELIC 71697870
TE-01 テリック コンフォーサボー TELIC 71697870
TE-01 テリック コンフォーサボー TELIC 71697870

テリック コンフォーサボー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1足インディゴサイズM(24cm~24.5cm)注文コード71697870品番TE-01
販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

医療従事者向けのテリックが欲しい」との声により誕生したサボタイプ。シンプルなデザインは普段使いにもぴったりでつま先を覆うクローズドタイプは、夏は素足で、冬はソックスを合わせることで1年中活躍します。アーチサポートで足圧を軽減し、履くほどに気持ち和らぐリカバリーサンダルです。

仕様男女兼用・2WAY材質EVAインディゴサイズM(24cm~24.5cm)質量(g)162(片足・Mサイズ)備考サイズ選びで迷われたら1サイズアップをお勧めします。ヒール(cm)3足囲2E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする