アーテック[学校教材・教育玩具]
AT着色 平刷毛 大(45mm)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
71698430
品番
11529
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥420
販売価格(税別)
¥
382
バスケットに入れる
水性塗料、ニスにも使える平刷毛に大サイズが登場!
水性塗料、ニスにも使える45mm幅の平刷毛です。軸がまっすぐのため握りやすく、手早く塗ることができます。
セット内容
本体のみ
材質
ポプラ、羊毛70%、ナイロン30%
寸法(mm)
刷毛部分:幅45、毛丈:25
パッケージ
包装なし
注意
※-