曜日別特売
DOBOM04000 溶着マルチブレードM-4 関西工具製作所 71700995

商品画像

溶着マルチブレードM-4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード71700995品番DOBOM04000
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

通常では切断しにくい被削材にも幅広く対応。ダイヤモンドが強力に付着しているため、食いつきが良く耐久性に優れています。丈夫なうえライフが長い。

用途
薄鋼板、鋼管、鋳鉄管、大理石、塩ビ、タイル、スレート、FRP等
仕様付属リング:15厚さ(mm)2.2穴径(Φmm)20最高回転数(min-1[r.p.m])14500直径(mm)105チップ高さ(mm)5
注意
※乾式で使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする