説明A
nikome
マルチエッグスチーマー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
71701029
品番
NKM-MES01
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
・ほったらかしでゆで卵、半熟卵、温泉卵などお好みの卵ができあがり!
・ガラス蓋で調理が見えて安心!
・サッと洗えて、お手入れ簡単!
・自動オフ機能搭載!
・タイマー予約可能!
用途
6つのモードで自動調理(半熟卵、温泉卵、ゆで卵、茶碗蒸し、茶葉蛋
(台湾味玉)、ヨーグルト)
幅(mm)
184
質量(kg)
1.04
高さ(mm)
161
奥行(mm)
155
消費電力(W)
300
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません