曜日別特売
FLDC-G45/R カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45 GLOBAL(日本グローバル照明) 71701318

メイン画像

FLDC-G45/R カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45 GLOBAL(日本グローバル照明) 71701318
FLDC-G45/R カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45 GLOBAL(日本グローバル照明) 71701318
FLDC-G45/R カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45 GLOBAL(日本グローバル照明) 71701318

カラーフィラメントLED「AMEDAMA」 G45FLDC-G45/R

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
光色イチゴレッド
全光束(Lm)280
内容量1個注文コード71701318品番FLDC-G45/R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

オリジナルカラー電球「AMEDAMA」シリーズのフィラメントLEDです。ポップなカラーのLEDフィラメントなら部屋のイメージにあわせたり、気分に合わせたり手軽にお部屋のイメチェンができますよ。4色のカラーバリエーションと、3つのサイズバリエーションがあります。

全光束(Lm)
280
光色
イチゴレッド
質量(g)
15
定格電圧(V)
100
口金
E17
定格消費電力(W)
4
定格寿命(時間)
15000
直径×高さ(mm)
45×72
防水
なし
エコロジー商品
省エネ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする