DAD63X250-ZG530B2 スリムシリンダ DAD63 コガネイ 71701884

スリムシリンダ DAD63

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)250取付基本形注文コード71701884品番DAD63X250-ZG530B2
参考基準価格(税別)¥35,090販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
シリンダ内径(Φmm)63ストローク(mm)250作動方式複動両ロッド仕様スリム両ロッドシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション可変式(ストローク15mm)使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)50~500ロッド先端ねじ金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする