曜日別特売
DAE20X100-3-ZG530A2 スリムシリンダ コガネイ 71702243

スリムシリンダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100取付フランジ形注文コード71702243品番DAE20X100-3-ZG530A2
参考基準価格(税別)¥13,930販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ16~63 ステンレスチューブ採用の高品質、高信頼設計は、小・中形シリンダのスタンダード。豊富な全21バリーションをラインナップ。

シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)100ストローク調整範囲(mm)0~-25作動方式複動片ロッド仕様スリム引側ストローク調節シリンダ取付フランジ形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800ロッド先端ねじ金具なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする