パームリジェクション搭載の高性能タッチペン!
自然な筆記感を叶える高精度スタイラスペンです。パームリジェクション機能により手のひらを置いたまま安定して書け、ストレスのない操作を可能にします。USB Type-Cによる急速充電で短時間で使用でき、iPad側面への磁気吸着で収納性も抜群です。交換用ペン先付きで長期間安心してお使いいただけます。学習からイラスト制作まで幅広く活躍します。【商品スペック】電池:リチウムポリマー 130mAh、充電ポート:Type-C、充電時間:約25分間、動作時間:約4~8時間、節電モード:起動より60分後に自動的にオフになります。マグネット吸着:対応端末 iPad Air(第4世代)・iPad Pro 11(第1/2/3世代)・iPad Pro 12.9(第3/4/5世代)