曜日別特売
GL5-1000S+LCS-300 LEDガレージライト YAMAZEN(山善) 71710671

GL5-1000S+LCS-300 LEDガレージライト YAMAZEN(山善) 71710671
GL5-1000S+LCS-300 LEDガレージライト YAMAZEN(山善) 71710671
GL5-1000S+LCS-300 LEDガレージライト YAMAZEN(山善) 71710671
GL5-1000S+LCS-300 LEDガレージライト YAMAZEN(山善) 71710671
GL5-1000S+LCS-300 LEDガレージライト YAMAZEN(山善) 71710671
GL5-1000S+LCS-300 LEDガレージライト YAMAZEN(山善) 71710671
GL5-1000S+LCS-300 LEDガレージライト YAMAZEN(山善) 71710671
GL5-1000S+LCS-300 LEDガレージライト YAMAZEN(山善) 71710671
GL5-1000S+LCS-300 LEDガレージライト YAMAZEN(山善) 71710671
GL5-1000S+LCS-300 LEDガレージライト YAMAZEN(山善) 71710671
GL5-1000S+LCS-300 LEDガレージライト YAMAZEN(山善) 71710671
GL5-1000S+LCS-300 LEDガレージライト YAMAZEN(山善) 71710671
GL5-1000S+LCS-300 LEDガレージライト YAMAZEN(山善) 71710671

LEDガレージライト

(4件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット光束(Lm)最大10000注文コード71710671品番GL5-1000S+LCS-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

【LEDガレージライト】
設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。
【LED人感センサーライト】
設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。
センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°
【三脚】
設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。
ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。
【三脚(ロングタイプ)】
設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。
ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。
【ライトスタンド】
設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。
【クリップスタンド(マグネット)】
設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。

用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単セット内容ライト(10000Lm)&クリップスタンド(マグネット)質量(kg)(LEDライト)0.59、(クリップスタンド)1.5電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)70口金(ソケット)E26色温度(K)6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(LEDライト)41.5×41.5×12.5、(クリップスタンド)10×15.5×17.5設置場所屋内光束(Lm)最大10000防水性非対応電球の種類LED
注意
※防水仕様ではないため屋外ではご使用頂けません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-11
用途: 明るい!
建設業・工事業

思っていたよりも小型なのでどうかなと思いましたが、いざ使用するとかなりの明るさで大満足、ライトの角度も調整できるのでガレージ内と作業台を1台で照らすことができて満足です。

2025-07-21
用途: 屋外での作業用
有限会社堀江製作所製造業

コンパクトなのにとても明るく作業しやすいです。
スタンドもセットになっていますが、スタンドもしっかりしています。

4が参考にしています
対象商品 : 13105350
2025-10-05
用途: ガレージ内の作業用の照明
自動車・二輪車・自転車関連業

ガレージ内には他に照明がありません、蛍光灯もありません。そのような中でもこれがあれば大抵の作業は問題なく行えそうです。とても明るいです。

2が参考にしています
対象商品 : 57156237
2025-10-17
用途: 災害時等停電の時発電機やポータブル電源を使っての照明

10000ルーメンとあるだけ、大変明るく、角度も変えれるので便利です。又、三脚も割りと丈夫そうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする