曜日別特売
30821 パターンポット ポッシュリビング 71727376

パターンポット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個フォレストリーフ注文コード71727376品番30821
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

マットな質感に、繊細で美しい柄を施した鉢です。ひとつ置くだけで空間に存在感を与え、植物の魅力をより引き立てます。いつもの植物ライフを、より楽しく心地よいものにしてくれるデザインです。

その他底穴有/3.5号鉢材質セラミック質量(kg)0.58フォレストリーフ寸法(cm)鉢Φ10.8 H9.2 受皿Φ10.8 H1.4 底穴Φ2.5寸法(Φ×高さH)(cm)11×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする