曜日別特売
PSR17939 POTENZA RE-71RZ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 71728959

PSR17939 POTENZA RE-71RZ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 71728959
PSR17939 POTENZA RE-71RZ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 71728959

POTENZA RE-71RZ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
リム径(inch)17
タイヤ幅(mm)215
偏平率(%)40
タイヤサイズ215/40 R17
215/40 R17
165/55 R14
185/55 R14
185/60 R14
195/60 R14
165/50 R15
165/55 R15
185/55 R15
195/50 R15
195/55 R15
195/60 R15
205/50 R15
205/55 R15
205/60 R15
225/50 R15
195/45 R16
195/50 R16
195/55 R16
205/45 R16
205/50 R16
205/55 R16
215/45 R16
225/45 R16
225/50 R16
195/45 R17
205/45 R17
215/45 R17
225/45 R17
235/40 R17
235/45 R17
245/40 R17
245/45 R17
255/40 R17
215/40 R18
215/45 R18
225/40 R18
225/45 R18
225/50 R18
235/40 R18
245/35 R18
245/40 R18
245/45 R18
255/35 R18
255/40 R18
265/35 R18
275/35 R18
285/30 R18
295/30 R18
295/35 R18
225/35 R19
225/40 R19
235/35 R19
245/35 R19
245/40 R19
255/35 R19
265/30 R19
275/30 R19
275/35 R19
285/35 R19
255/40 R20
285/35 R20
内容量1本注文コード71728959品番PSR17939
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

ストリート最速を追求!
速さへのこだわりを、次のステージへ進化させたリアルスポーツPOTENZA
路面を掴み、心を解き放つ
異次元の「オン・ザ・レール感」
ドライバーの感性を刺激するレスポンスと、ねばり強いグリップ力が、コーナーを意のままに描き切る快感へ誘う。
1.2%の最速ラップタイム短縮
1.2%の最速ラップ短縮が証明する、ストリートラジアル史上最速への飽くなき追求。
勝つためのドライグリップが、あなたとクルマの限界を引き上げる。
速さと耐久性、高次元の両立へ
ハイグリップでありながら、サーキット摩耗ライフを向上。
サーキットアタックを繰り返す情熱に応える、タフなパフォーマンスをあなたへ。

用途タイヤ・足回り本数1本タイヤサイズ215/40 R17タイヤ幅(mm)215リム径(inch)17偏平率(%)40
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。

※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする