POTENZA Adrenalin RE-005

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
リム径(inch)16
タイヤ幅(mm)205
偏平率(%)50
タイヤサイズ205/50 R16
205/50 R16
165/55 R14
195/55 R15
165/50 R15
165/55 R15
185/55 R15
215/55 R16
225/50 R16
205/55 R16
165/50 R16
195/45 R16
195/50 R16
225/55 R17
215/55 R17
225/50 R17
215/50 R17
215/45 R17
205/45 R17
205/50 R17
235/45 R17
225/45 R17
205/40 R17
195/45 R17
235/50 R18
235/40 R18
225/40 R18
255/35 R18
215/45 R18
255/45 R18
245/45 R18
225/45 R18
245/40 R18
265/35 R18
235/35 R19
245/35 R19
245/40 R19
275/35 R19
225/40 R19
245/35 R20
275/30 R20
内容量1本注文コード71729388品番PSR80182
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

幅広い車種に対応
走る歓びをもっと身近に感じられる、カジュアルスポーツPOTENZA
意のままに操る、
カジュアルスポーツPOTENZA
コーナリング走行時の横力に対しても接地圧を適正化。
シャープな初期応答によりクルマとの一体感を高め、日常のドライブシーンであなたの感性を解き放つ。
雨の日も、スポーツを諦めない。
Adrenalin RE005専用コンパウンドと高い排水性で、濡れた路面でも確かなグリップ力を発揮。
天候を問わず、走りを楽しむあなたの相棒。
走る歓びと、環境性能を両立
新世代のカジュアルスポーツ。
走りを妥協せず、日常のドライブシーンを彩る。

用途
タイヤ・足回り
本数1本タイヤサイズ205/50 R16タイヤ幅(mm)205リム径(inch)16偏平率(%)50
注意
※タイヤサイズおよび車両に適合したホイールを使用ください。チューブレスタイヤには必ずチューブレス用ホイールを使用ください。
※チューブタイプのタイヤには、チューブ・フラップが必要となります。(一部チューブのみの場合あり)
※チューブ・フラップはタイヤサイズと同一の表示のあるもので、バルブは車両及びホイールに適合するものを使用ください。
※新品タイヤ装着時にはタイヤがなれるまで、60km/h以下の走行速度で200km以上の走行距離のならし走行を行ってください。

※ホイールは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする