曜日別特売
K013A 丸面C型 KuRo 星光製作所 71732170

丸面C型 KuRo

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個注文コード71732170品番K013A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
種類溶接面(手持ち式)材質バルカナイズドファイバー質量(g)430寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)39×30×22
注意
※レンズ別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35294709
2021-10-14
用途: アークでの溶接
建設業・工事業

いつも使ってるものなので、
使用感等も元々把握してるものですが、
自分でニス入れて長持ちさせようとするなら
充分に元が取れる商品ですね

2020-04-29
用途: 溶接作業
建設業・工事業

はじめてこの黒面を買いましたが、
普段は紙の赤面を使っているのですが
熱ですぐ割れるのでこちらをかってみました!
耐久はこれからなので楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする