TG2-EGKNA V2-6×1.5 チェーンスリングセット TG2 マーテック 71732906

TG2-EGKNA V2-6×1.5 チェーンスリングセット TG2 マーテック 71732906
TG2-EGKNA V2-6×1.5 チェーンスリングセット TG2 マーテック 71732906
TG2-EGKNA V2-6×1.5 チェーンスリングセット TG2 マーテック 71732906

チェーンスリングセット TG2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
使用荷重(t)1.9
有効長(m)1.5
内容量1セット注文コード71732906品番TG2-EGKNA V2-6×1.5
参考基準価格(税別)¥41,500販売価格(税込)¥45,078
販売価格(税別)
40,980

チェーン長さ調整機能付チェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。

用途荷役・運搬作業用寸法(mm)【マスターリンクB】80質量(kg)4.4使用荷重(t)1.9フックEGKNARoHS指令(10物質対応)対応有効長(m)1.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする