マーテック
チェーンスリングセット TG4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
使用荷重(t)
2.8
5.1
2.8
有効長(m)
1
1
1.5
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
71732931
品番
TG4-EGKNA V2-6×1m
参考基準価格(税別)
¥72,500
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
チェーン長さ調整機能付チェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です。
用途
荷役・運搬作業用
寸法(mm)
【マスターリンクB】80
質量(kg)
6.5
使用荷重(t)
2.8
フック
EGKNA
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効長(m)
1
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200