スノウチ
セラミックタブ峡開先用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
1箱(110個)
¥16,980
1箱(60個)
¥13,980
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
71734769
品番
セラミックタブ VB-355
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
角度θ(°)
30
寸法h1(mm)
55
寸法W2(mm)
35
寸法t1(mm)
22
寸法t2(mm)
15
寸法DP(mm)
3.5
寸法RG(mm)
11
寸法W1(mm)
55