曜日別特売
LPM-2L-101-W ライト写真台紙/2L判/ヨコ/ミルキーホワイト ナカバヤシ 71735250

LPM-2L-101-W ライト写真台紙/2L判/ヨコ/ミルキーホワイト ナカバヤシ 71735250
LPM-2L-101-W ライト写真台紙/2L判/ヨコ/ミルキーホワイト ナカバヤシ 71735250
LPM-2L-101-W ライト写真台紙/2L判/ヨコ/ミルキーホワイト ナカバヤシ 71735250
LPM-2L-101-W ライト写真台紙/2L判/ヨコ/ミルキーホワイト ナカバヤシ 71735250
LPM-2L-101-W ライト写真台紙/2L判/ヨコ/ミルキーホワイト ナカバヤシ 71735250
LPM-2L-101-W ライト写真台紙/2L判/ヨコ/ミルキーホワイト ナカバヤシ 71735250
LPM-2L-101-W ライト写真台紙/2L判/ヨコ/ミルキーホワイト ナカバヤシ 71735250
LPM-2L-101-W ライト写真台紙/2L判/ヨコ/ミルキーホワイト ナカバヤシ 71735250
LPM-2L-101-W ライト写真台紙/2L判/ヨコ/ミルキーホワイト ナカバヤシ 71735250
LPM-2L-101-W ライト写真台紙/2L判/ヨコ/ミルキーホワイト ナカバヤシ 71735250
LPM-2L-101-W ライト写真台紙/2L判/ヨコ/ミルキーホワイト ナカバヤシ 71735250
LPM-2L-101-W ライト写真台紙/2L判/ヨコ/ミルキーホワイト ナカバヤシ 71735250
LPM-2L-101-W ライト写真台紙/2L判/ヨコ/ミルキーホワイト ナカバヤシ 71735250
LPM-2L-101-W ライト写真台紙/2L判/ヨコ/ミルキーホワイト ナカバヤシ 71735250

ライト写真台紙/2L判/ヨコ/ミルキーホワイトLPM-2L-101-W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
71735250
品番
LPM-2L-101-W
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
¥449

写真1枚とメッセージを贈るのにちょうどいい二つ折りの写真台紙です。
のりやテープを使わず、切れ込みに写真を差し込むだけで仕上がります。
お宮参り・七五三・入学式・成人式・結婚式・お葬式など、さまざまなシーンでお使いいただけます。

用途
手軽に贈れる写真台紙
色
ミルキーホワイト
材質(本体)
紙
本体質量(g)
30
寸法(縦×横)(mm)
147×396(開いた状態)
用紙寸法(mm)
収納:タテ127×ヨコ178

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルバム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする