J273012-YE 安全クッション丸形パイプ用 セーフラン安全用品 71735381

J273012-YE 安全クッション丸形パイプ用 セーフラン安全用品 71735381
J273012-YE 安全クッション丸形パイプ用 セーフラン安全用品 71735381
J273012-YE 安全クッション丸形パイプ用 セーフラン安全用品 71735381
J273012-YE 安全クッション丸形パイプ用 セーフラン安全用品 71735381
J273012-YE 安全クッション丸形パイプ用 セーフラン安全用品 71735381
J273012-YE 安全クッション丸形パイプ用 セーフラン安全用品 71735381

安全クッション丸形パイプ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1箱(12本)注文コード71735381品番J273012-YE
参考基準価格(税別)¥12,240販売価格(税込)¥10,978
販売価格(税別)
9,980

パイプや支柱などに巻いてご使用いただける安全クッションです。
任意の長さにハサミでカットしてご使用いただけます。

用途
支柱やパイプなどの保護材として。
材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)9寸法(Φ×mm)16×全長900
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※素材の性質上、製品サイズには多少の誤差がございます。予めご了承ください。
※電気絶縁用途には使用できません。
※火気厳禁。
※両面テープなどは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする