曜日別特売

ポリエステルカラー320m ライトブルー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード71741209品番0.25号
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

【ショートバイトを逃さない高強力・低伸度ポリエステルライン】微細なアタリを逃さず手元に伝わる、低伸度&高感度設計のポリエステルライン。極細ラインにより、軽量なルアーやジグヘッドもストレスなくキャストが可能。比重1.38がナイロンとフロロの中間層をカバー。風による浮き上がりも抑制。たっぷり使える320m巻き。 *お取り扱いについて、本製品は伸びの少ない低伸度素材を使用している為、ライン特性上アワセ切れなどのライントラブルを防ぐためにドラグ調整やショックリーダーの使用を推奨します。

仕様●号柄(号):0.25●釣種:ソルト●平均lb.(Ave):1.25材質ポリエステル長さ(m)320ライン色ライトブルー
注意
※画像は代表画像です、記載の号柄・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする