グレー 3L ジップアップパーカー9001 K-ZOC(ケイゾック) 71741340

ジップアップパーカー9001

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1着注文コード71741340品番グレー 3L
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

細身できれいなシルエットなのに動きやすいシンプルパーカーです。
シンプルでストレッチ性の高い素材を使っています。
フードと裾のドローコード、袖のリブニットが雨風の侵入を防ぎ、衣服のバタつきを抑える効果があります。
ポリウレタンのストレッチ素材で伸縮性があり動きやすいです。

用途スポーツや軽作業。材質ナイロン;90%,ポリウレタン;10%グレー胸囲(cm)116着丈(cm)68裄丈(cm)88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする