関西洋鋸
ezハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
71741401
品番
3701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
一家に1本、補助ハンドルです。
スコップに取り付けて使える補助ハンドルです。
無駄な力を使わず体への負担を軽減します。
両手が使えるから作業が楽に行えます。
用途
土砂災害・庭作業・アウトドア。
仕様
補助ハンドルのみ
質量(g)
230
長さ(cm)
(ハンドル)33
材質(ハンドル)
PP
材質(ヘッド)
スチール